ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
大穴一発撫ブラシ一行
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86942904
品番
353-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
持ち手穴を大きくしてあり、左右、真ん中どの位置でも穴に手をかけて握ることができるので、毛の片減りを軽減できます。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛先幅(mm)
約325
毛丈(mm)
約15
サイズ
11寸
ハンドル厚さ(mm)
約17