画像準備中

ベアリングローラー・ウレタン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86943254 品番 353-535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベアリング入りで回転がスムーズです。
紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。

材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、ベアリング入り 仕様ジョイント部を広く均一に圧着できます。 サイズΦ35×100mm 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする