曜日別特売
357-401 YAYOIホワイトカット ヤヨイ化学 86943464

YAYOIホワイトカット

商品レビューを投稿する
内容量
1個
サイズ
240mm
注文コード
86943464
品番
357-401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

サビにくいステンレス製で、表面にフッ素加工を施していますので、糊の拭き取りが容易です。
樹脂製ハンドルで手によくなじみ、扱い易いはさみです。
YAYOIホワイトカットミニは軽く、収納に便利な210mmサイズです。

サイズ
240mm
板厚(mm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする