画像準備中

マルチ寸ベラライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86943832 品番 357-523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。
全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。
両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。

サイズ180mm 0.6mm厚 刃幅(mm)180 材質(ハンドル)合板(厚約9mm) 材質(ブレード)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする