ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の 地ベラ
チタンライト地ベラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86943954
品番
357-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレスや鋼に比べて軽く、また錆びにくいチタンブレードを使用した地ベラです。
ブレードの丈を短くし、柄の部分をスリムにしているのでさらに軽量です。
先端幅(mm)
約254
サイズ
8寸 0.6mm厚
仕様
0.6mm厚は薄いので、より強度のあるチタンを採用しています。
材質(ハンドル)
合板(厚約9mm)
材質(ブレード)
チタン