ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の 地ベラ
補修ヘラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86944076
品番
357-705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
厚さ(mm)
0.6
サイズ
53mm
刃幅(mm)
53
材質(ハンドル)
白カバ圧縮(厚約9mm)
材質(ブレード)
ステンレス