画像準備中

マルチ寸ベラショート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86944121 品番 357-726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
全高を約10.5cmと低くしてありますので、狭い部分での取り扱いがよりしやすくなっています。

サイズ120mm 1.2mm厚 刃幅(mm)120 材質(ハンドル)合板(厚約9mm) 材質(ブレード)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする