ステンレス地ベラ

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86944541 品番 357-836
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。 サイズ10寸 0.6mm厚 材質(ハンドル)合板(厚約12mm) 材質(ブレード)ステンレス 先端幅(mm)約305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86944742
2022-11-13
用途:
クロスの張替え
その他業種

DIYリフォーム用に購入しました。サイズがいろいろあって購入の際に迷いましたが、まだ使い慣れていないせいか、少し大きい感じもしています。もう一回り小さくても良かったのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
86944751
2021-07-12
用途:
クロス貼り作業用
建設業・工事業

価格が手頃で、軽くてサイズもちょうど良く使いやすいでした。

2人が参考にしています
対象商品:
86944496
2021-01-31
用途:
内装工事
建設業・工事業

このぐらいのサイズが使いやすかったです。
あともう一つ大き物を購入しようと思います。

対象商品:
86944697
2020-04-22
用途:
DIYでのクッションフロアーの張替え時の敷き込みと切断
その他業種

ステンレスベラの厚みも程よく、大変使用し易い商品でした。

対象商品:
86944523
2019-10-21
用途:
貸家のクロス張り
有限会社岩泉地所 様

大小あると便利だと思い 購入しました、使いやすいです。
 障子紙を切るのにも使えます、

1人が参考にしています
対象商品:
86944505
2019-05-19
用途:
シート・クロス等のカット時

3タイプのサイズを購入し、用途に応じて使い分けてます。以前使用してた他社製の物は、片方にRが付けられていましたが、両方カドの今回のタイプの方が使い勝手がいいです。

対象商品:
86944496
2018-12-04
用途:
トイレの床に

トイレの床が汚れて劣化してきたので貼り替えました。
使いやすく値段も安いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86948111
2018-09-27
用途:
フィルムカット
建設業・工事業

初めて浴室壁にフィルム貼りをすることになったのでこちらで購入
フィルムの端のカットで使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする