文鎮

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86945537 品番358-562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。

長さ(mm)250 幅(mm)50 材質/仕上鉄/メッキ 質量(kg)約2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86945537
2024-06-25
用途:
重し

品物が曲がらないよう重しとして使ってます。
持ち手がついて使いやすく丁度良い重しになります。

ちょっと重すぎるので1kg〜1.5kgの物もあればいいと思いました。
持ち手ももう少し大きいとさらに使いやすいと思います。

2つ購入したのですが1つに4cmくらいの結構目立つ深い傷があり気になりました。
使う分には問題ないですが新品で傷物は首をかしげます。
※面倒なので返品交換などは望んでいません。

対象商品:
86945537
2023-02-09
用途:
竹細工のひご押さえに使用。
その他業種

自分が欲しかった重さと寸法に、大満足しています。
竹細工をしている方には、お薦めです。

対象商品:
86945537
2019-06-21
用途:
和裁用

最近始めた和裁。
まだ使っていませんが、持ちやすそう。
もうひと回り小さいのがあると良かったかも、、。
和裁用を買うよりお安かった!

1人が参考にしています
対象商品:
86945537
2018-05-28
用途:
和裁

和裁用に購入しました。和裁専用として売られている文鎮に比べ、価格が手頃です。サイズも使い易く、大変良いお買い物でした。

対象商品:
86945537
2020-05-01
用途:
卓上スタンドサインの重しに利用
建設業・工事業

何の変哲もない、綺麗で、十分な重さの文鎮です。これなら物がうごきにくいですね。

対象商品:
86945537
2019-01-15
用途:
洋裁
その他業種

金属面のコーティング有無が不明でした。錆びやすくては使えないので、購入前に分かるように、メッキ種類等のカタログ記載があれば良かった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする