ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 内装用ローラー
ステンシームローラー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86945695
品番
372-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質(ローラー部)
ステンレス鋼、ベアリング入り
仕様
コンパクトで扱い易く、またベアリング入りで回転もスムーズです。
サイズ
Φ35×40mm
質量(g)
約340
材質(ハンドル部)
木製(表面樹脂塗装)