ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 内装用ローラー
ステンシームローラー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86945704
品番
372-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質(ローラー部)
ステンレス鋼、ベアリング入り
仕様
床材のジョイント部を一度に広く圧着でき、また壁際の圧着も手が邪魔になりにくく楽に押えることができます。
サイズ
Φ35×75mm
質量(g)
約590
材質(ハンドル部)
木製(表面樹脂塗装)