ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヒーティングガン・シュリンク用品
ヤヨイ化学の ヒーティングガン・シュリンク用品アタッチメント
ライスターホットストリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86946465
品番
376-4
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軽量コンパクトで作業時の手の負担が少なく、携帯にも便利なライスターの溶接機です。
付属品
ホットストリーム用細口ノズル
寸法(mm)
幅70×長235(グリップ部Φ40)
質量(kg)
0.58
電源(V)
100(50、60Hz)
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
3
騒音値(dB)
59
熱風温度(℃)
20〜600
風量(L/min)
20〜80