ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヒーティングガン・シュリンク用品
ヤヨイ化学の ヒーティングガン・シュリンク用品本体
ヒーティングガン883
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86946553
品番
376-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
風速が大きく、部分的な温めや乾燥に手軽に使えるタイプです。
樹脂ボディで軽量です。
熱風温度(℃)
500、室温
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
質量(g)
約750(コード除く)
コード長さ(m)
19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風量(m
3
/min)
0.2
風速(m/min)
1250
注意
※ 床材溶接用にはご使用できません。