ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ハンマー
ヤヨイ化学の ゴムハンマー
フローリングハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86946571
品番
378-813
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
天然ゴムに高反発性ゴムと耐油性ゴムを添加し、弾力があり割れにくく、色移りもありません。
本来フローリング施工用に開発されたハンマーですが、メタルモールドのたたき込みにもおすすめできます。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
340
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
サイズ
450g
質量(g)
530