ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ハンマー
ヤヨイ化学の 両口ハンマー
ブロンズ八角玄能
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86946614
品番
378-838
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木柄は入念に加工されており、手になじみ打ちやすい形状です。
横打ちクサビで頭部が抜けにくくなっています。
襖加工、木工細工等に扱いやすい小型の玄能です
種類
両口ハンマー
全長(mm)
約300
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業
頭部寸法(mm)
15×18
サイズ
115g
質量(g)
115