378-839 ブロンズ八角玄能 ヤヨイ化学 両口ハンマー 大工作業 86946623

ブロンズ八角玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86946623 品番378-839
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木柄は入念に加工されており、手になじみ打ちやすい形状です。
横打ちクサビで頭部が抜けにくくなっています。
襖加工、木工細工等に扱いやすい小型の玄能です

種類両口ハンマー 全長(mm)約330 材質(柄部) 主な用途大工作業 頭部寸法(mm)20×23 サイズ225g 質量(g)225

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86946623 378-839 69363403 - 龍蔵 ブロンズ八角玄能 角利(角利産業) 龍蔵 ブロンズ八角玄能 角利(角利産業) 1本 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする