ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の のこぎり
ヤヨイ化学の のこぎり本体
ヤヨイ化学の 引き回し鋸
ツッキリソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86946833
品番
379-220
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃の先端にキリが付いており、石膏ボードの表面に切り込み穴を開けることができます。
すでに貼られている石膏ボードに簡単に角穴や丸穴を開けることができます。
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
約295
ピッチ(mm)
(刃)2.5
サイズ
S型
板厚(mm)
1.6