曜日別特売
381-905 マグネットラバー強磁タイプ(テープ付) ヤヨイ化学 86947411

マグネットラバー強磁タイプ(テープ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード86947411品番381-905
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。

テープ幅(mm)30テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)2幅(mm)30厚さ(mm)2タイプ等方性長さ(m)10主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86947411
2018-04-29
用途: エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用
蓮池建創

磁力が強力で、かなり厚めのニードルパンチカーペットでも充分使用に耐えました。商品については満足ですが、価格が高いので…もう少し安くなれば気軽に購入できると思います。

対象商品 : 86947411
2018-07-31
用途: 車の走行改善から家族の掲示版など
サービス業

テープ付で磁力も強く良い感じで、とにかく使いやすいです。

対象商品 : 86947411
2017-03-12
用途: 結露防止版の取り付け
その他業種

一昨年の7月にヤヨイ化学大阪営業所に行き、本来の使用法ではない旨説明し、サンプルを送ってもらい小生の使用方法でも、できることを確認して御社へ行き、直接担当者に使用法が本来と違うことになるがと説明し、使用を始めました。少し空間を保つために厚みのある2mmの物を購入した次第です。[紆余曲折がありますが省略します]
「防止版」のメーカーもそんな使い方があるのかと驚いていましたがネ。何事も発想をいろいろ変えなければ・・・。私事での使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする