ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 瞬間接着剤
ヤヨイ化学の 木工用瞬間接着剤
アルテコ712
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
86947481
品番
383-82
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
容量(g)
20
危険等級
V
アズワン品番
64-8386-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ