ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
ヤヨイオレンジテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86947637
品番
410-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
糊付機・手作業ともに使いやすいカットテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
500
用途
クロスカット用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.023