ヤヨイエンボステープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86947646 品番 410-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)250 用途クロスカット用 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.023

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86947655
2022-10-09
用途:
クロス貼り時のジョイント
創和企画 様 (建設業・工事業)

平ではないのでジョイントして、テープを取る時に糊が取れにくくジョイントの付きが良いです。ただ糊付けをする時にクロスからズレやすいのでテープガイドを使った方が良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86947655
2022-03-29
用途:
クロスのジョイントに
なかのファーム 様 (農・林・水産業)

DIYでクロスを貼るのに買いました。まだ使ってないですが、昔のものに比べ凹凸があって貼るときに使いやすそうな感じはします。

対象商品:
86947646
2021-07-01
用途:
クロス貼り
そえじま内装 様 (建設業・工事業)

問屋には、バラでは売ってもらえないので、少したかめだけどバラ売りしていたので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
86947655
2018-02-27
用途:
壁紙張り
建設業・工事業

使い勝手が良い、経済的、素人にはもう少し幅の広いテープがあってもいいのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする