曜日別特売
SK-30KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949685

SK-30KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949685
SK-30KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949685
SK-30KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949685
SK-30KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949685
SK-30KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949685
SK-30KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949685

キーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード86949685品番SK-30KX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付
マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。

ホルダー数30材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレン質量(kg)約2.2シルバーメタリック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×68仕上合成樹脂焼付塗装寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×68×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする