SK-100KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949721

SK-100KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949721
SK-100KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949721
SK-100KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949721
SK-100KX キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949721

キーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード86949721品番SK-100KX
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付
マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。

ホルダー数100材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレン質量(kg)約5.0シルバーメタリック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×350×90仕上合成樹脂焼付塗装寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×90×495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする