神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
軒天換気グリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法b(mm)
300
仕様
ステンレス網付
注文コード
86952783
品番
SKN-150×300
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途
軒天換気用
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
寸法d(mm)
334
寸法a(mm)
148
寸法e(mm)
170
寸法b(mm)
300
寸法c(mm)
184
寸法f(mm)
288
有効換気面積(cm
2
)
119
メッシュ
16M
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理