SKN-200×400 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952792

SKN-200×400 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952792
SKN-200×400 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952792

軒天換気グリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個寸法b(mm)400仕様標準網なし注文コード86952792品番SKN-200×400
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。

用途軒天換気用仕様標準網なしシルバー寸法d(mm)434寸法a(mm)200寸法e(mm)220寸法b(mm)400寸法c(mm)234寸法f(mm)387有効換気面積(cm2)209メッシュ-材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする