ウルトラCセット(フルセット) ウルトラCセット アキュレイト 86952975 ウルトラCセット(フルセット) ウルトラCセット アキュレイト 86952975

ウルトラCセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容C101〜207(127種類)各2個、E501〜E672(172種類)各2個 注文コード86952975 品番ウルトラCセット(フルセット)
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

1冊手元にあるだけで、設計・開発がよりスムーズに進みます!!
あれば何とかなる ばね現物付カタログです。
供給頻度の高いばねを選び、バインダーに収容。
バネ選定・収納に便利なA4サイズです。

セット内容C101〜207(127種類)各2個、E501〜E672(172種類)各2個 材質SUS304WPB 背幅(mm)66+96 質量(kg)約2.8 外径(Φmm)2〜10(外径) 用途ばね設計時の開発現場に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952975
2022-07-13
用途:
開発業務

すべてのバネが入っているので、様々な場面ですぐにトライ出来るため、非常に便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする