サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86953221
品番
AH-7SK10-800
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
アーチ型の車止めです。
色
シルバー
地上高さ(mm)
800
幅(mm)
1000
仕様
埋込式
材質
ステンレス
質量(kg)
約14.8
タイプ
差込式カギ付(南京錠25mm)
ポール径(Φmm)
60.5
アズワン品番
65-1808-67
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400