- 耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ 86953535 - 耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ 86953535

耐切創手袋 すべり止め付 薄手

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 86953535 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9 材質ケブラー(R) ゲージ数10 規格EN388:2016規格 耐切創性EN388:2016カットレベル3/B 機能耐切創 入数(双)1 用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール 色(手首部)オレンジ 販売区分業務用
注意
※ケブラー(R)防護衣料の防護効果は万全ではありません。
先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。特に本製品を使用してこのような危険な作業をなされる際には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上その作業に適した製品をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
カッターナイフ、ガラスの取り扱い

軍手の使用感でケブラーの安心感が有り良いと思います。
通常の軍手で質量(g/ダース)400位だと思いますが、質量(g/ダース)600相当の厚み(中薄)位を希望します。
特殊繊維なのでコスト的に仕方がないかもしれませが、消耗品なのでダース設定等で価格を少しでも抑えられれば良いと思います。

対象商品:
63368987
2024-03-27
用途:
ダンボールカット
株式会社大和紙工業 様 (製造業)

カッターでダンボールを切るとき使用、年に数回手を人がいる為購入。これからは安全に作業できます。

対象商品:
86953535
2022-12-14
用途:
魚をさばく時に使う。
建設業・工事業

魚やアオリイカを釣り、さばく時に素手でさばいてましたが、この手袋を見つけて使ってみましたら、滑らず、万が一包丁が手に
当たっても、安心して作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
86953544
2023-06-22
用途:
機械のメンテ、一般作業
モーノ・ジャパン 様 (サービス業)

薄く、しなやかなので夏場には良い、普通の軍手より安心感あり、けばけばは発生する。
価格が300円台であれば今後の作業はすべてこれにしたいが・・・。

対象商品:
86953544
2023-02-15
用途:
木工
農・林・水産業

滑り止め突起は作業に影響はあまり感じられず良好です。

対象商品:
86953544
2023-05-23
用途:
カッター使用時作業
製造業

滑り止めがあるので安心して使用することができました。

対象商品:
86953535
2020-12-08
用途:
カッターナイフ作業
井上化成株式会社 様

すべり止めが付いているので、カッターナイフ作業をしても滑らなく安心・安全です。

2人が参考にしています
対象商品:
86953544
2021-07-23
用途:
作業用で購入しましたが・・・
ネオトラップ(NEO Trap) 様

滑り止めが 電線を扱うときに滑ります。
電材の持ち運び作用にはむかないかなぁと感じています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする