中部ビニール工業
中部ビニール工業の 散水・かん水資材
中部ビニール工業の ホース/チューブ
中部ビニール工業の 散水・かん水ホース
園芸用耐圧ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86953632
品番
18×24 50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
内径×外径(Φmm)
18×24
長さ(m)
50
色
グリーン
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
24
常用圧力(MPa)
0.6
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧、防藻