宇佐美工業
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
BK(ブラック)
注文コード
86953876
品番
UK-WEV150BFD-BK
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
242
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
55
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
69
寸法H(mm)
321
種類
W型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
BK(ブラック)
開口面積(cm
2
)
84.09
RoHS指令(10物質対応)
対応