曜日別特売
UK-WEN150B-MW ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954043

UK-WEN150B-MW ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954043
UK-WEN150B-MW ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954043

ステンレス製 W型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕上MW(ミルキーホワイト)注文コード86954043品番UK-WEN150B-MW
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
寸法A(mm)242寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)85寸法E(mm)55寸法F(mm)28寸法G(mm)69寸法H(mm)321種類W型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質ステンレス(SUS304)仕上MW(ミルキーホワイト)開口面積(cm2)86.82RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする