宇佐美工業
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
HL(ヘアーライン)
注文コード
86954061
品番
UK-WEN100BFD-HL
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
寸法A(mm)
183
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
240
種類
W型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
28.78
RoHS指令(10物質対応)
対応