曜日別特売
UK-WEN150BFD-BK ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954156

UK-WEN150BFD-BK ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954156
UK-WEN150BFD-BK ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954156
UK-WEN150BFD-BK ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954156

ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上BK(ブラック)注文コード86954156品番UK-WEN150BFD-BK
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
寸法A(mm)242寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)85寸法E(mm)55寸法F(mm)28寸法G(mm)69寸法H(mm)321種類W型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上BK(ブラック)開口面積(cm2)77.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする