UK-MZEV150BFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954271

UK-MZEV150BFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954271
UK-MZEV150BFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954271
UK-MZEV150BFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954271

ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷35日以内出荷とは
内容量1個仕上MB(メタリックブラウン)注文コード86954271品番UK-MZEV150BFD-MB
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)265寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)102寸法E(mm)58寸法F(mm)38寸法G(mm)83寸法H(mm)266種類M型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上MB(メタリックブラウン)開口面積(cm2)78.45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする