UK-MEV100BGFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954332

UK-MEV100BGFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954332
UK-MEV100BGFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954332
UK-MEV100BGFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954332
UK-MEV100BGFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954332
UK-MEV100BGFD-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86954332

ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100仕上MB(メタリックブラウン)注文コード86954332品番UK-MEV100BGFD-MB
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A(mm)214寸法B(mm)97寸法C(mm)111寸法D(mm)78寸法E(mm)48寸法F(mm)34寸法G(mm)83寸法H(mm)199種類M型フード付ガラリ呼び径(Φmm)100材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上MB(メタリックブラウン)開口面積(cm2)39.32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする