曜日別特売
UK-MEV100BK3-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954366

 

UK-MEV100BK3-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954366
UK-MEV100BK3-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954366
UK-MEV100BK3-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954366
UK-MEV100BK3-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954366
UK-MEV100BK3-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954366

ステンレス製 M型フード付ガラリ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100仕上MG(メタリックグレー)注文コード86954366品番UK-MEV100BK3-MG
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。

寸法A(mm)214寸法B(mm)97寸法C(mm)111寸法D(mm)78寸法E(mm)48寸法F(mm)34寸法G(mm)83寸法H(mm)199種類M型フード付ガラリ呼び径(Φmm)100材質ステンレス(SUS304)仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)44.36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86954393
2023-08-31
用途: レンジフードの排気口ガラリ交換
サービス業

既設のガラリは網が取り外せないため、こちらに交換しました。
取付けは簡単ですが、外壁にネジ止めしないためコーキングが固まるまで仮止めしておく必要があります。

対象商品 : 86954366
2020-09-25
用途: 倉庫に設置

品質的には申し分ないです。施工も簡単です
できれば傷がつかないように、ビニール袋ではなく箱等の梱包がよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86954366
2018-09-01
用途: ガラリの交換
建設業・工事業

ガラリの網のメッシュ部分がもう少し目が小さいほうが良い。

対象商品 : 86954366
2017-02-15
用途: コウモリ対策に

網なしでルーバーだけのガラリではコウモリが侵入するし、網も10メッシュぐらいだとホコリで目詰まりするので都合が悪かった中、この換気口はとてもちょうど良い間隔の網で良かった。もっとこの位のメッシュの換気口がライナップされたら良いのに。

2が参考にしています
対象商品 : 86954366
2016-08-13
用途: 風呂・トイレの強制排気外口

交換が簡単だった。錆もつかなそうで満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする