宇佐美工業
ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86954874
品番
UK-FWEN150S-MG
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
フラット型フード付きガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
207
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
57
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
45.72
RoHS指令(10物質対応)
対応