曜日別特売
UK-FWSN100B-MB ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業 86955093

UK-FWSN100B-MB ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業 86955093
UK-FWSN100B-MB ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業 86955093

ステンレス製 フラット型スリム風防付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100仕上MB(メタリックブラウン)注文コード86955093品番UK-FWSN100B-MB
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
呼び径(Φmm)100材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304寸法A(mm)158寸法D(mm)30寸法E(mm)45寸法B(mm)97寸法C(mm)111仕上MB(メタリックブラウン)開口面積(cm2)18.64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする