曜日別特売
UK-FWSEN150B-MB ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付 宇佐美工業 86955197

UK-FWSEN150B-MB ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付 宇佐美工業 86955197
UK-FWSEN150B-MB ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付 宇佐美工業 86955197

ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)145注文コード86955197品番UK-FWSEN150B-MB
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質
本体/NSS442M3
ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
呼び径(Φmm)150寸法A(mm)209寸法D(mm)37寸法E(mm)62寸法B(mm)145寸法C(mm)160仕上MB(メタリックブラウン)開口面積(cm2)38.37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする