曜日別特売
UK-UEV200SGFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86955757

 

UK-UEV200SGFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86955757
UK-UEV200SGFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86955757
UK-UEV200SGFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86955757
UK-UEV200SGFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86955757
UK-UEV200SGFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86955757
UK-UEV200SGFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86955757

ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)200仕上MG(メタリックグレー)注文コード86955757品番UK-UEV200SGFD-MG
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)310寸法B(mm)195寸法C(mm)211寸法D(mm)178寸法E(mm)75寸法F(mm)30寸法G(mm)83寸法H(mm)275種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)200材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)116.07RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする