曜日別特売
UK-UEV150SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955784

 

UK-UEV150SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955784
UK-UEV150SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955784
UK-UEV150SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955784
UK-UEV150SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955784

ステンレス製 U型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕上HL(ヘアーライン)注文コード86955784品番UK-UEV150SK3-HL
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)230寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)130寸法E(mm)60寸法F(mm)25寸法G(mm)62寸法H(mm)207種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304仕上HL(ヘアーライン)開口面積(cm2)79.54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする