曜日別特売
UK-UZEV150Y-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955994

 

UK-UZEV150Y-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955994
UK-UZEV150Y-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955994
UK-UZEV150Y-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955994
UK-UZEV150Y-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955994

ステンレス製 U型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上MG(メタリックグレー)注文コード86955994品番UK-UZEV150Y-MG
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)230寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)130寸法E(mm)80寸法F(mm)25寸法G(mm)62寸法H(mm)207種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)106RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする