宇佐美工業
ステンレス製 U型寒冷地フード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
95
注文コード
86956055
品番
UK-UEVK100RB-BK
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304
ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム
防水シート/ポリエチレンフォーム
ローレットネジ/SUS303
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
87
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
157
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
9
呼び径(Φmm)
100
仕上
BK(ブラック)
開口面積(cm
2
)
31.84
RoHS指令(10物質対応)
対応