宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
HL(ヘアーライン)
注文コード
86956746
品番
UK-GEN150SHD-HL
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
225
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
160
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
45.72
RoHS指令(10物質対応)
対応