宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
HL(ヘアーライン)
注文コード
86957071
品番
UK-GZEV150S-HL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
寸法A(mm)
225
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
104.17
RoHS指令(10物質対応)
対応