曜日別特売
UK-GZEV150BFD-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86957202

 

UK-GZEV150BFD-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86957202
UK-GZEV150BFD-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86957202
UK-GZEV150BFD-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86957202
UK-GZEV150BFD-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86957202

ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上MG(メタリックグレー)注文コード86957202品番UK-GZEV150BFD-MG
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種類丸型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅寸法A(mm)225寸法D(mm)115寸法E(mm)72寸法B(mm)145寸法C(mm)160仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)103.28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする