宇佐美工業
ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付 FDタイプ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
DK(電解研磨処理)
注文コード
86957577
品番
UK-SEN100SFD-DK
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
168
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
51
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
DK(電解研磨処理)
開口面積(cm
2
)
20.48
RoHS指令(10物質対応)
対応