UK-SGN125SHD-MG ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957692

 

UK-SGN125SHD-MG ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957692
UK-SGN125SHD-MG ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957692
UK-SGN125SHD-MG ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957692
UK-SGN125SHD-MG ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957692

ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)125仕上MG(メタリックグレー)注文コード86957692品番UK-SGN125SHD-MG
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
【水止め高さ】37mm
【金網(メッシュ)】12M
種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)125材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅寸法A(mm)174寸法D(mm)10寸法E(mm)87寸法B(mm)121寸法C(mm)138仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)29.26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする