宇佐美工業
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86957717
品番
UK-SGN150SHD-MG
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
197
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
46.61
RoHS指令(10物質対応)
対応