曜日別特売
UK-SSN200SHD-DK ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957911

UK-SSN200SHD-DK ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957911
UK-SSN200SHD-DK ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957911
UK-SSN200SHD-DK ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86957911

ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)200仕上DK(電解研磨処理)注文コード86957911品番UK-SSN200SHD-DK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
【水止め高さ】45mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)234寸法B(mm)196寸法C(mm)210寸法D(mm)28寸法E(mm)148種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)200材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上DK(電解研磨処理)開口面積(cm2)102.41RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする